ANELLO DI TENUTA NUP 209 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli cilindrici a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:NUP 209 AV
Rubix:160000000413793
Produttore:NUP209AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77,8 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA NUP 209 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli cilindrici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli cilindrici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77,8 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione