ANELLO DI TENUTA 6206 JV
Anello NILOS per cuscinetti ad una corona di sfere scanalate
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6206 JV
Rubix:160000000414754
Produttore:6206JV
EAN:7316578056695




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6206 JV
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una corona. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto volvente.
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una corona. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto volvente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore