ANELLO DI TENUTA 32304 AV
NILOS-Ring per cuscinetti conici a rulli a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:32304 AV
Rubix:160000000415632
Produttore:32304AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32304 AV
Nilosring per cuscinetti conici a rulli a una fila. Si sigilla sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da assicurare comunque il contatto con l'anello del cuscinetto e costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti conici a rulli a una fila. Si sigilla sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da assicurare comunque il contatto con l'anello del cuscinetto e costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione