ACCESSORI ZW 70X80

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ZW 70X80
Rubix:160000000391881
Produttore:30501
EAN:7316570092202
ACCESSORI ZW 70X80

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ZW 70X80


Sede del cuscinetto e accessori della sede Accessori
Le ralle distanziatrici SKF del tipo ZW consentono di rilubrificare i cuscinetti aperti con rondelle di tenuta del tipo Z su ambo i lati. Utilizzando due ralle distanziatrici è possibile ottenere spazio libero per grasso fresco. Le due ralle si montano rispettivamente una nel foro del supporto e una sull’albero. Queste ralle interne ed esterne si devono ordinare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x80x70 mm
Peso7 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza2 mm
Spessore2 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
2,81 IVA esclusa
/ Unità
3,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione