METRIC SPLIT PLUMMER BLOCK HOUSING & COMPONENT SR120X10
Metric
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:SR120X10
Rubix:999200400106586
EAN:0087796319851
Documenti
Dettagli del prodotto : METRIC SPLIT PLUMMER BLOCK HOUSING & COMPONENT SR120X10
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

