Riferimenti
Nilos:6304 JV
Rubix:160000000414845
Produttore:6304JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6304 JV
Nilosring per cuscinetti radiali a una fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti radiali a una fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione