ANELLO DI TENUTA 30302 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:30302 AV
Rubix:160000000415370
Produttore:30302AV
EAN:7316578006089
ANELLO DI TENUTA 30302 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 30302 AV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della differente larghezza tra l'anello interno e quello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo da assicurare comunque un contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi costituire in ogni caso una tenuta che agisce in modo affidabile.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della differente larghezza tra l'anello interno e quello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo da assicurare comunque un contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi costituire in ogni caso una tenuta che agisce in modo affidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione