PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 50-300

TMAS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMAS50-300
Rubix:170000000414543
EAN:7316571838397
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 50-300

Riepilogo info tecniche

Diametro interno13 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 50-300


Per macchine con trasmissione a due parti, l'allineamento preciso, ad esempio tra motore e riduttore, è requisito fondamentale per un funzionamento senza problemi. Con gli spessori della serie TMAS le macchine possono essere ottimamente allineate in altezza. Sono disponibili in cinque diverse dimensioni e 10 diversi spessori.
∙ Realizzati in acciaio resistente alla corrosione
∙ Facili da posizionare e rimuovere
∙ Ridotta gradazione degli spessori
∙ Marcatura dello spessore su ogni disco
∙ Completamente privi di bave

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno13 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza50 mm
Spessore3 mm
Materialeacciaio inossidabile (grado 304s31)
60,51 IVA esclusa
/ Unità
73,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore