ANELLO DI TENUTA 30205 AV

Anello NILOS per cuscinetti a rulli conici a una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:30205 AV
Rubix:160000000415292
Produttore:30205AV
EAN:7316578005709
ANELLO DI TENUTA 30205 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno49 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 30205 AV


Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono notevolmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Sono dimensionate in modo tale da garantire sempre un contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi una tenuta efficace in ogni caso.
Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono notevolmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Sono dimensionate in modo tale da garantire sempre un contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi una tenuta efficace in ogni caso.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno49 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Codice doganale73269098
2,47 IVA esclusa
/ Unità
3,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore