ANELLO DI TENUTA 30320 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a fila singola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:30320 AV
Rubix:160000000415388
Produttore:30320AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 30320 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a fila singola. Si sigilla sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto in modo sicuro con l'anello del cuscinetto e così costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a fila singola. Si sigilla sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto in modo sicuro con l'anello del cuscinetto e così costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore