ANELLO DI TENUTA 33213 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:33213 AV
Rubix:160000000415769
Produttore:33213AV
EAN:7316578008854
ANELLO DI TENUTA 33213 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno116,5 mm
Larghezza0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 33213 AV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Forma tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del labbro di tenuta sono, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno, sostanzialmente diverse rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e in tal modo garantire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Forma tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del labbro di tenuta sono, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno, sostanzialmente diverse rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e in tal modo garantire in ogni caso una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno116,5 mm
Larghezza0,5 mm
Spessore0,5 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione