ANELLO DI TENUTA 33013 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:33013 AV
Rubix:160000000415701
Produttore:33013AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98,4 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 33013 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con sicurezza sull'anello del cuscinetto e quindi costituire in ogni caso una tenuta affidabile.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con sicurezza sull'anello del cuscinetto e quindi costituire in ogni caso una tenuta affidabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98,4 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore