ANELLO DI TENUTA 6213 JV

NILOS ring per cuscinetti a sfere a una fila con scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:6213 JV
Rubix:160000000414761
Produttore:6213JV
ANELLO DI TENUTA 6213 JV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno74,5 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6213 JV


Nilos ring per cuscinetti a sfere a una fila con scanalatura. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Nilos ring per cuscinetti a sfere a una fila con scanalatura. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno74,5 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio zincato
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione