CUSCINETTO ASSIALE U 215

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 215
Rubix:160000000373293
Produttore:28168
EAN:7316577662637
CUSCINETTO ASSIALE U 215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno92 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 215


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9,5x115x115 mm
Peso210 g
Diametro interno92 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza9,5 mm
Spessore9,5 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
63,62 IVA esclusa
/ Unità
77,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione