ANELLO DI TENUTA 32306 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a fila singola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:32306 AV
Rubix:160000000415634
Produttore:32306AV
EAN:7316578007970




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,5 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32306 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a fila singola. Sigillante sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È progettata in modo da aderire con sicurezza all'anello del cuscinetto e quindi garantire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a fila singola. Sigillante sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È progettata in modo da aderire con sicurezza all'anello del cuscinetto e quindi garantire in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,5 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione