PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 50-070
Spessori (set di 10 pezzi) 0,70 mm SKF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:TMAS 50-070
Rubix:160000000509890
EAN:7316570923049






Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 50-070
PRODOTTI PER MANUTENZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Spessore | 0,7 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore