Riferimenti
INA:WS81132
Rubix:160000000400408
Produttore:0000255850000
EAN:4012802077254


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 198 mm |
| Larghezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0000255850000-RALLA PER ALBERO WS81132
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x198x198 mm |
|---|---|
| Peso | 780 g |
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 198 mm |
| Larghezza | 9,5 mm |
| Spessore | 9,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore