PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 75-040

TMAS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMAS75-040
Rubix:160000000509897
EAN:7316570545616
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 75-040

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 75-040


Per le macchine con trasmissione divisa, l'allineamento esatto, ad esempio del motore B. e del motore, è un requisito fondamentale per un funzionamento senza problemi. Con gli spessori della serie TMAS le macchine possono essere allineate in altezza in modo ottimale. Sono disponibili in cinque diverse dimensioni e 10 diversi spessori.
∙ Realizzati in acciaio resistente alla corrosione
∙ Facili da posizionare e rimuovere
∙ Piccola gradazione di spessore
∙ Marcatura dello spessore su ogni disco
∙ Totalmente privi di bava

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno21 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza75 mm
Spessore0,4 mm
21,58 IVA esclusa
/ Unità
26,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore