Riferimenti
Nilos:32009 JV
Rubix:160000000415524
Produttore:32009JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32009 JV
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione