ANELLO DI TENUTA 33012 AV
Anello NILOS per cuscinetti a rulli conici a una corona
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:33012 AV
Rubix:160000000415700
Produttore:33012AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,2 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 33012 AV
Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono notevolmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Sono dimensionate in modo tale da garantire sempre un contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi una tenuta efficace in ogni caso.
Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono notevolmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Sono dimensionate in modo tale da garantire sempre un contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi una tenuta efficace in ogni caso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,2 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore