CUSCINETTO ASSIALE U 218

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 218
Rubix:160000000373296
Produttore:28171
EAN:7316570784015
CUSCINETTO ASSIALE U 218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 218


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13,5x140x140 mm
Peso420 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13,5 mm
Spessore13,5 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
€ 99,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione