CUSCINETTO ASSIALE U 213

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 213
Rubix:160000000373291
Produttore:28166
EAN:7316577662620
CUSCINETTO ASSIALE U 213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno82 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 213


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x105x105 mm
Peso180 g
Diametro interno82 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza9 mm
Spessore9 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione