ANELLO DI TENUTA 33011 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a fila singola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:33011 AV
Rubix:160000000415699
Produttore:33011AV
EAN:7316578048751




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,4 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 33011 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a fila singola. Sigillante sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del labbro di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto, notevolmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da assicurare comunque il contatto con l'anello del cuscinetto e pertanto costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a fila singola. Sigillante sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del labbro di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto, notevolmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da assicurare comunque il contatto con l'anello del cuscinetto e pertanto costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,4 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione