ANELLO DI TENUTA 61814 JV
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere a gola profonda a singola fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:61814 JV
Rubix:160000000414398
Produttore:61814JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 61814 JV
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a singola fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a singola fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore