ANELLO DI TENUTA 6022 JV
NILOS-Ring per cuscinetti radiali a sfere a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6022 JV
Rubix:160000000414668
Produttore:6022JV
EAN:7316578012042




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6022 JV
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione