ANELLO DI TENUTA 6307 AV

Anello NILOS per cuscinetti a sfere a una fila con gola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:6307 AV
Rubix:160000000414818
Produttore:6307AV
EAN:7316578016477
ANELLO DI TENUTA 6307 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno70,7 mm
Larghezza2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6307 AV


Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una fila con gola. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una fila con gola. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno70,7 mm
Larghezza2,5 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio zincato
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione