ANELLO DI TENUTA 22214 JV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli sferici a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22214 JV
Rubix:160000000414238
Produttore:22214JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22214 JV
Nilosring per cuscinetti a rulli sferici a due file. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli sferici a due file. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione