ACCESSORI ZW 50X62

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ZW 50X62
Rubix:160000000391878
Produttore:30497
EAN:7316570622928
ACCESSORI ZW 50X62

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ZW 50X62


Sede del cuscinetto e accessori della sede Accessori
Le ralle distanziatrici SKF del tipo ZW consentono di rilubrificare i cuscinetti aperti con rondelle di tenuta del tipo Z su ambo i lati. Utilizzando due ralle distanziatrici è possibile ottenere spazio libero per grasso fresco. Le due ralle si montano rispettivamente una nel foro del supporto e una sull’albero. Queste ralle interne ed esterne si devono ordinare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x62x50 mm
Peso6,3 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza2 mm
Spessore0,8 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
1,97 IVA esclusa
/ Unità
2,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione