ANELLO DI TENUTA 6032 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6032 AV
Rubix:160000000414638
Produttore:6032AV
EAN:7316578012257




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 229 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6032 AV
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 229 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione