ACCESSORI ZW 60X68

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ZW 60X68
Rubix:160000000391879
Produttore:30498
EAN:7316570070354
ACCESSORI ZW 60X68

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ZW 60X68


Sede del cuscinetto e accessori della sede Accessori
Le ralle distanziatrici SKF del tipo ZW consentono di rilubrificare i cuscinetti aperti con rondelle di tenuta del tipo Z su ambo i lati. Utilizzando due ralle distanziatrici è possibile ottenere spazio libero per grasso fresco. Le due ralle si montano rispettivamente una nel foro del supporto e una sull’albero. Queste ralle interne ed esterne si devono ordinare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x68x60 mm
Peso4,6 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza2 mm
Spessore0,8 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione