ANELLO DI TENUTA 22207 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli pendolari a doppia fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22207 AV
Rubix:160000000414205
Produttore:22207AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64,8 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22207 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli pendolari a doppia fila. Sigillante sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli pendolari a doppia fila. Sigillante sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64,8 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione