Riferimenti
SKF:TMAS 75-100
Rubix:160000000509900
EAN:7316571082738


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 75 mm |
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 75-100
PRODOTTI PER MANUTENZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 75 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore