ANELLO DI TENUTA 33209 AV

NILOS-Ring per cuscinetti conici a singola fila

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Nilos:33209 AV
Rubix:160000000415765
Produttore:33209AV
EAN:7316578008793
ANELLO DI TENUTA 33209 AV
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 33209 AV


Nilosring per cuscinetti conici a singola fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto rotolante. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo da assicurare comunque il contatto con l'anello del cuscinetto e da costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti conici a singola fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto rotolante. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo da assicurare comunque il contatto con l'anello del cuscinetto e da costituire in ogni caso una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,5 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione