ANELLO DI TENUTA 7200 AVG
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere con contatto obliquo a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:7200 AVG
Rubix:160000000415105
Produttore:7200AVG




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27,5 mm |
| Larghezza | 1,8 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 7200 AVG
Nilosring per cuscinetti a sfere con contatto obliquo a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere con contatto obliquo a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27,5 mm |
| Larghezza | 1,8 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore