ANELLO DI TENUTA 33015 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:33015 AV
Rubix:160000000415703
Produttore:33015AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 33015 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diverse rispetto alle altre versioni. Sono dimensionate in modo tale da venire comunque a contatto con sicurezza sull'anello del cuscinetto e costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diverse rispetto alle altre versioni. Sono dimensionate in modo tale da venire comunque a contatto con sicurezza sull'anello del cuscinetto e costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione