ANELLO DI TENUTA 6010 JV
NILOS-Ring per cuscinetti radiali a sfere a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6010 JV
Rubix:160000000414656
Produttore:6010JV
EAN:7316578011526




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6010 JV
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. Sigillante sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. Sigillante sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione