ANELLO DI TENUTA 6212 JV
Anello NILOS per cuscinetti ad una corona di sfere scanalate
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6212 JV
Rubix:160000000414760
Produttore:6212JV
EAN:7316578015098




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6212 JV
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una corona. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto volvente.
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una corona. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto volvente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore