ANELLO DI TENUTA 22211 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli pendolari a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22211 AV
Rubix:160000000414209
Produttore:22211AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,8 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22211 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli pendolari a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli pendolari a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,8 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore