ANELLO DI TENUTA 3205 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere oblique a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:3205 AV
Rubix:160000000413578
Produttore:3205AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,8 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 3205 AV
Nilosring per cuscinetti a sfere oblique a due file. Con tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere oblique a due file. Con tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,8 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione