ANELLO DI TENUTA 22218 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli orientabili a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22218 AV
Rubix:160000000414216
Produttore:22218AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 148 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22218 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli orientabili a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli orientabili a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 148 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore