ANELLO DI TENUTA 32210 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a singola fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:32210 AV
Rubix:160000000415573
Produttore:32210AV
EAN:7316578007628
ANELLO DI TENUTA 32210 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno87,5 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32210 AV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici a singola fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da aderire comunque in modo sicuro all'anello del cuscinetto e in ogni caso rappresentare una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a singola fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da aderire comunque in modo sicuro all'anello del cuscinetto e in ogni caso rappresentare una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno87,5 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio, zincato
Codice doganale73269098
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore