Riferimenti
SKF:AS 2542
Rubix:999190200021510
Produttore:536
EAN:7316570045987


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 1 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI AS 2542
Le ralle universali sottili per cuscinetti assiali a rullini sono fornite come componenti separati. Sono realizzate in acciaio per molle e temprate ed entrambe le facciate delle ralle sono lucidate e possono fungere da piste. Le ralle offrono una soluzione economica se i componenti macchina adiacenti non sono temprati, ma presentano una rigidezza adeguata, e i requisiti per il runout sono moderati. Si possono utilizzare come ralle interne o esterne per i cuscinetti della serie AXK e come ralle interne per i cuscinetti della serie AXW.
Punti di forza
- Permettono la completa intercambiabilità delle rondelle
- Richiedono uno spazio assiale minimo
- Forniscono soluzioni economicamente vantaggiose
- Richiedono uno spazio assiale minimo
- Forniscono soluzioni economicamente vantaggiose
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 1x42x42 mm |
|---|---|
| Peso | 7 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 1 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione