CUSCINETTO ASSIALE U 214

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 214
Rubix:160000000373292
Produttore:28167
EAN:7316577108258
CUSCINETTO ASSIALE U 214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno88 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 214


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x110x110 mm
Peso185 g
Diametro interno88 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza9 mm
Spessore9 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
63,35 IVA esclusa
/ Unità
77,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione