Riferimenti
INA:GS81113
Rubix:160000000400362
Produttore:0000248480000
EAN:4012802041286


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 67 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 5,25 mm |
Dettagli del prodotto : 0000248480000-RALLA PER ALLOGGIAMENTO GS81113
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 116 g |
| Diametro interno | 67 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 5,25 mm |
| Spessore | 5,25 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 73182900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore