Riferimenti
INA:GS81130
Rubix:160000000400373
Produttore:0000251510000
EAN:4012802041385


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 152 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0000251510000-RALLA PER ALLOGGIAMENTO GS81130
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x190x190 mm |
|---|---|
| Peso | 750 g |
| Diametro interno | 152 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 9,5 mm |
| Spessore | 9,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73182900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore