ANELLO DI TENUTA 32213 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici monoriga
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:32213 AV
Rubix:160000000415576
Produttore:32213AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 116,5 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32213 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici monoriga. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con l'anello del cuscinetto e costituire così, in ogni caso, una tenuta efficace.
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici monoriga. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con l'anello del cuscinetto e costituire così, in ogni caso, una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 116,5 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione