ANELLO DI TENUTA 30212 AV
Anello NILOS per cuscinetti a rulli conici a una corona
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:30212 AV
Rubix:160000000415299
Produttore:30212AV
EAN:7316578005853




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,5 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 30212 AV
Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse dagli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale da raggiungere con certezza il sistema sull'anello del cuscinetto volvente e costituire quindi una tenuta sicura in tutti i casi.
Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse dagli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale da raggiungere con certezza il sistema sull'anello del cuscinetto volvente e costituire quindi una tenuta sicura in tutti i casi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,5 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione