ANELLO DI TENUTA 6011 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a sfere radiali a una fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:6011 AV
Rubix:160000000414622
Produttore:6011AV
EAN:7316578011557
ANELLO DI TENUTA 6011 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno83,5 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6011 AV


Nilosring per cuscinetti a sfere radiali a una fila. Con tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere radiali a una fila. Con tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno83,5 mm
Larghezza3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione