ANELLO DI TENUTA 6305 JV
Anello NILOS per cuscinetti a sfere a una fila con gola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6305 JV
Rubix:160000000414846
Produttore:6305JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6305 JV
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una fila con gola. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto volvente.
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una fila con gola. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto volvente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione