ANELLO DI TENUTA 6017 AV
NILOS ring per cuscinetti a sfere a gola a fila singola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6017 AV
Rubix:160000000414628
Produttore:6017AV
EAN:7316578011816




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 123 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6017 AV
Nilos ring per cuscinetti a sfere a gola a fila singola. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilos ring per cuscinetti a sfere a gola a fila singola. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 123 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione